Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49045575
Rubix:799072380000
fabricante:49045575

Documentos
Detalles de producto : BAU3SLX2 50,0X 65,0X 8,0 902
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad de moderada a media desde el exterior. Incluso con mayor rugosidad del taladro/orificio, sella de forma fiable las perforaciones del alojamiento. Asimismo, es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos gracias a la dilatación térmica y la carcasa partida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es apto para ejes con una carga moderada de suciedad, herramientas eléctricas y reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,62 € Sin IVA
/ unidad
44,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
