Referencias
Dichtomatik:WAS 18,00 30,00 8,00 NB7033
Rubix:799071129000
fabricante:49383801

Documentos
Detalles de producto : WAS 18,0X 30,0X 8,0 NB7033
El diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire
Aplicaciones
Sellado de elementos rotatorios de máquinas, como ejes y cubos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,90 € Sin IVA
/ unidad
3,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
