Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413125
Rubix:108140151038
fabricante:BAU6SLX2 108 X 140 X 15 X 12 72 NBR 902




Resumen técnico
| Diámetro interior | 108 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSLX2 108 140 15 40413125
40413125 RETÉN BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 108 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,07 € Sin IVA
/ unidad
95,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días