Referencias
Dichtomatik:67048804
Rubix:799044724000
fabricante:67048804


Resumen técnico
| Diámetro interior | 215 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : WC 215X240X12
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 215 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,66 € Sin IVA
/ unidad
69,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días