Referencias
Dichtomatik:49477171
Rubix:799071165000
fabricante:49477171


Resumen técnico
| Diámetro interior | 48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : WAS 48,0X 72,0X 12,0 NB70C4
El diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire
Aplicaciones
Sellado de elementos rotatorios de máquinas, como ejes y cubos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,78 € Sin IVA
/ unidad
5,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días