Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411167
Rubix:022037070038
fabricante:BA 22 X 37 X 7 X 0 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : BA 22 37 7 40411167
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,87 € Sin IVA
/ unidad
31,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
