Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:31667
Rubix:380420202038
fabricante:31667


Resumen técnico
| Diámetro interior | 380 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 380 420 20 31667
31667 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 380 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
933,00 € Sin IVA
/ unidad
1128,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días