Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:436126
Rubix:798083392000
fabricante:B1U6SL 120 X 150 X 0 X 12 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1USL 120 150 12 72NBR 436126
Las formas constructivas estándar con carcasa metálica exterior abierta están disponibles con y sin labio antipolvo (SL) y protegen contra la entrada de suciedad desde el exterior. Se caracterizan por un amplio campo de aplicación en todos los sectores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,09 € Sin IVA
/ unidad
162,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días