BAUSL 30 55 7 40413245

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413245
Rubix:030055071038
fabricante:40413245
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUSL 30 55 7 40413245


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
30,94 € Sin IVA
/ unidad
37,44 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h