VA 500 60NBR

Anillo en V (V) 500 A - resistente al ozono (OZB) - vulcanizado en forma (FORM)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49430650
Rubix:798650417000
fabricante:49430650
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior450 mm
Diámetro exterior480 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VA 500 60NBR


Las juntas trapezoidales se suelen utilizar para obturaciones no estancas contra la suciedad, las salpicaduras de agua y el aceite en ejes en movimiento. El labio de estanquidad en forma de V, que da nombre a la junta trapezoidal, actúa axialmente. Como materiales de estanquidad se utilizan sobre todo NBR, FKM y FPM.

Información técnica


Atributos
Peso neto341 g
Diámetro interior450 mm
Diámetro exterior480 mm
Anchura25 mm
Materialnbr
Ejecuciónno aplicable
67,79 € Sin IVA
/ unidad
82,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días