WA 32,0X 45,0X 7,0 NB70C4

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49383161
Rubix:799074397000
fabricante:49383161
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior45 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 32,0X 45,0X 7,0 NB70C4


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior45 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
2,72 Sin IVA
/ unidad
3,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días