Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412789
Rubix:015030079038
fabricante:40412789

Documentos
Detalles de producto : B2PT 15 30 7 40412789
40412789 B2PT B2PT
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,34 € Sin IVA
/ unidad
289,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
