Referencias
Dichtomatik:67201587
Rubix:799073123000
fabricante:67201587


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15.87 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28.57 mm |
| Anchura | 7.93 mm |
Detalles de producto : WA 15,8X 28,5X 7,9 NB7033
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15.87 mm |
| Diámetro exterior | 28.57 mm |
| Anchura | 7.93 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,17 € Sin IVA
/ unidad
2,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días