Referencias
SKF:130X160X12 HMSA10 RG
Rubix:799059609000
fabricante:521552
EAN:7316572553565


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 130X160X12 HMSA10 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 123,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,75 € Sin IVA
/ unidad
13,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días