Referencias
SKF:13037
Rubix:798264932000
fabricante:521460
EAN:0085311012010


Resumen técnico
| Diámetro interior | 33.35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50.8 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 13037
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 33.35 mm |
| Diámetro exterior | 50.8 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,82 € Sin IVA
/ unidad
13,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días