Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24339352
Rubix:798390990000
fabricante:MN03-10.17 55 X 80 X 0 X 8 X 0 PTFE K212

Documentos
Detalles de producto : HTS2-9535 55 80 8 K212 PTFE 24339352
Simmerring para carcasas abiertas. Fricción significativamente reducida en comparación con las geometrías estándar gracias al labio de sellado patentado.
Cualidades
•Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo puede adaptarse fácilmente a la carcasa
Antiadherente
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo puede adaptarse fácilmente a la carcasa
Antiadherente
Aplicaciones
Ventiladores;Cajas de engranajes;Compresores;Bombas;Accionamientos eléctricos;Mezcladores;Máquinas-herramienta
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,87 € Sin IVA
/ unidad
388,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
