Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412138
Rubix:798388589000
fabricante:40412138


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 SL 100 125 13 72NBR 40412138
40412138 RETÉN DE ACEITE B2SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,24 € Sin IVA
/ unidad
129,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días