Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49345231
Rubix:798011622000
fabricante:49345231

Detalles de producto : V6-236 20 20 120 42CR 49345231
Tipos estándar según DIN 3760, con manguito exterior de elastómero, con y sin labio guardapolvo adicional (SL) para proteger contra niveles de suciedad exterior de ligeros a medios. Disponibles en varios diseños y materiales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,62 € Sin IVA
/ unidad
104,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días