Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411736
Rubix:158180154038
fabricante:40411736


Resumen técnico
| Diámetro interior | 158 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 158 180 15 40411736
40411736 RETÉN DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 158 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,30 € Sin IVA
/ unidad
224,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días