Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413199
Rubix:015030070038
fabricante:40413199

Documentos
Detalles de producto : BAUX2 15 30 7 40413199
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,80 € Sin IVA
/ unidad
22,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días