Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAFUD4SL 75 X 110 X 13 X 9,50 72 NBR 902
Rubix:075110131038
fabricante:40413527


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAFUDSLX7 75 110 13 40413527
Retén para ejes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,83 € Sin IVA
/ unidad
85,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días