Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412382
Rubix:055080105038
fabricante:40412382


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUDSL 55 80 10 40412382
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en espiral en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,06 € Sin IVA
/ unidad
75,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días