Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:25375
Rubix:798391200000
fabricante:25375


Resumen técnico
| Diámetro interior | 380 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 430 mm |
| Anchura | 19 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 FG 380 430 19 72NBR 25375
25375 RETÉN DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 380 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 430 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1155,42 € Sin IVA
/ unidad
1398,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días