WAS NIF 18,0X 32,0X 7,0 FP8034

Retén de eje (W A S FKM 80 BROWN VU FNGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67040556
Rubix:799075596000
fabricante:67040556
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WAS NIF 18,0X 32,0X 7,0 FP8034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura7 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
13,78 € Sin IVA
/ unidad
16,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días