WAS 66,67 X 88,9 X 12,7 70NBR NB703412 NEGRO
Sello de eje giratorio WAS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Dichtomatik:67059925
Rubix:798635540000
fabricante:67059925


Resumen técnico
| Diámetro interior | 66.67 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : WAS 66,67 X 88,9 X 12,7 70NBR NB703412 NEGRO
Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.
Aplicaciones
Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 53 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 66.67 mm |
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,84 € Sin IVA
/ unidad
8,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días