Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412836
Rubix:060075089038
fabricante:40412836

Documentos
Detalles de producto : B2PT 60 75 8 40412836
40412836 B2PT B2PT
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,20 € Sin IVA
/ unidad
485,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
