Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 300 X 340 X 0 X 20 X 0 72 NBR 902
Rubix:300340202038
fabricante:13450


Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 300 340 20 13450
13450 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
579,22 € Sin IVA
/ unidad
700,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días