RELOJ COMPARADOR PALANCA 0,8-38 MM

Reloj comparador palanca

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mahr:4307250
Rubix:799295925000
EAN:4059192013608
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo40 mm
Resolución0.01 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RELOJ COMPARADOR PALANCA 0,8-38 MM


Reloj comparador de palanca

Características: Características de alto contraste, sellada con junta tórica, vidrio de cristal mineral para una mayor protección contra la rotura, el rayado, las virutas calientes así como mejor resistencia contra los disolventes, carcasa cromada con 3 barras de cola de milano fresadas, mecanismo de medición a prueba de golpes, antimagnética, adaptación automática a la dirección de palpación asegurando una lectura sin errores, palanca doble sobre rodamiento de bolas, protección contra las sobrecargas gracias al limitador de par, calibre con bola de metal duro. Se suministra con llave para cambiar los calibres, calibre Ø 2 mm, vástago (Ø 8 mm h6), en estuche.

Aplicación: Medición de desviaciones de marcha concéntrica y axial, la paralelidad y la planitud, para el centraje de ejes u orificios, para el alineado de piezas en paralelo o en escuadra.
Test Indicator, 0.08 mm

Cualidades

•High-contrast dial face, sealed with O-ring
•Mineral glass viewing panel for best protection:Against cracking, scratching or damage caused by hot shavings
•Optimum resistance to solvents
•Matt chrome-plated protective casing with three integrated dovetail guide rails
•Shockproof measuring mechanism
•Anti-magnetic model
•Automatic adjustment to the contacting direction ensuring infallible readings
•Ball bearing mounted double lever
•Friction clutch overload protection

Aplicaciones

Measurement of concentricity, alignment, parallelism and flatness, Centering of bores and shafts, Parallel or perpendicular alignment of work pieces

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo40 mm
Resolución0.01 mm
Diámetro de alojamiento38 mm
Fuerza de medición0.15 N
223,68 € Sin IVA
/ unidad
270,65 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días