Referencias
Käfer Messuhrenfabrik:K 36
Rubix:799296433000
fabricante:K 36
Detalles de producto : RELOJ COMPARADOR PALANCA 0,2 MM A -32 MM
Reloj comparador de alta precisión con indicador de cuadrante FEINIKA
Características: con protección contra golpes. Todas las partes móviles del mecanismo de medición se asientan sobre piedras perforadas de rubí. Husillo y vástago (Ø 8 mm h6) de acero inoxidable resistente, husillo lapeado. Suministro en maletín de plástico.
Características: con protección contra golpes. Todas las partes móviles del mecanismo de medición se asientan sobre piedras perforadas de rubí. Husillo y vástago (Ø 8 mm h6) de acero inoxidable resistente, husillo lapeado. Suministro en maletín de plástico.
Lever gauge 0,2mm A /32mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,25 € Sin IVA
/ unidad
160,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días