1662AN-COMPARADOR C/PALPADOR ORIENTABLE
Comparador con palpador orientable en estuche rígido de material plástico
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1662AN
Rubix:798171791000
fabricante:016620200
EAN:8014230510811


Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 0.8 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
Detalles de producto : 1662AN-COMPARADOR C/PALPADOR ORIENTABLE
Comparador con palpador orientable en estuche rígido de material plástico
Cualidades
Comparador con palpador orientable en estuche rígido de material plástico
Aplicaciones
Herramientas para medir y trazar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 125x80x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 123 g |
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
| Rango de medición, máximo | 0.8 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,45 € Sin IVA
/ unidad
264,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días