RELOJ COMPARADOR PALANCA 0,25-38 MM

Reloj comparador palanca

Ver información técnica
Referencias
Mahr:4306250
Rubix:799298826000
EAN:4059192013530
brand logo

Detalles de producto : RELOJ COMPARADOR PALANCA 0,25-38 MM


Reloj comparador de palanca

Características: Características de alto contraste, sellada con junta tórica, vidrio de cristal mineral para una mayor protección contra la rotura, el rayado, las virutas calientes así como mejor resistencia contra los disolventes, carcasa cromada con 3 barras de cola de milano fresadas, mecanismo de medición a prueba de golpes, antimagnética, adaptación automática a la dirección de palpación asegurando una lectura sin errores, palanca doble sobre rodamiento de bolas, protección contra las sobrecargas gracias al limitador de par, calibre con bola de metal duro. Se suministra con llave para cambiar los calibres, calibre Ø 2 mm, vástago (Ø 8 mm h6), en estuche.

Aplicación: Medición de desviaciones de marcha concéntrica y axial, la paralelidad y la planitud, para el centraje de ejes u orificios, para el alineado de piezas en paralelo o en escuadra.

Información técnica


Atributos
Fuerza de medición0.07 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,53 Sin IVA
/ unidad
269,26 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días