RELOJ COMPARADOR PALANCA 0,2 MM B -40 MM

Reloj comparador palanca

Ver información técnica

Referencias

Käfer Messuhrenfabrik:K 47
Rubix:799296426000
fabricante:K 47
EAN:4031452300413
brand logo

Detalles de producto : RELOJ COMPARADOR PALANCA 0,2 MM B -40 MM


Reloj comparador de palanca, Käfer, forma B

Características: carcasa de protección cromada para las guías de cola de milano, a prueba de golpes, asiento del eje de la palanca sensitiva sobre cojinetes de bolas de precisión, mecanismos de medición asentados sobre rubíes, cambio automático de la dirección de medición, caja con tres guías fresadas de cola de milano para alojar el vástago (Ø 8 mm h6), calibre de medición M1,6 equipado con bola de metal duro de 2 mm Ø, anillo exterior rotatorio. Se suministra con llave, en maletín de plástico.

Aplicación: para la comprobación de concentricidad de ejes o manguitos, para el centrado de perforaciones, para alinear superficies y para pruebas de paralelidad.

Forma A = calibre de medición orientable en ángulo recto con respecto a la escala 240°.
Forma B = calibre de medición orientable paralelamente con respecto a la escala 240º.
Forma C = calibre de medición orientable hacía atrás con respecto a la escala 240°.

Nota: calibres de medición adecuados M1,6.
Lever gauge 0,2mm B /40mm

Información técnica


Atributos
165,03 Sin IVA
/ unidad
199,69 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días