CALIBRE MEDICION ACERO TIPO 18- 5,0 MM

Calibre de medición acero tipo 1

Ver información técnica

Referencias

Käfer Messuhrenfabrik:573/18-KUGEL 5MM
Rubix:799296390000
fabricante:573/18-KUGEL 5MM
brand logo

Detalles de producto : CALIBRE MEDICION ACERO TIPO 18- 5,0 MM


Calibre de medición para relojes comparadores y micrómetros con cuadrante, acero

Características: con rosca macho M2,5. Todos los relojes indicadores de medición y los micrómetros con cuadrantes se suministran conforme a las normas con calibre de medición n° 1 de acero templado.
Meas. insert steel fig.18/ 5,0mm

Información técnica


Atributos
9,49 € Sin IVA
/ unidad
11,48 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días