Referencias
Käfer Messuhrenfabrik:M 2 SW
Rubix:799296381000
fabricante:M 2 SW
EAN:4031452101270
Detalles de producto : RELOJ COMPARADOR PRECISO M 2 E-C D61,5 MM
Reloj comparador de alta precisión, impermeable al aceite y al agua
Características: a prueba de golpes, husillo y vástago (Ø 8 mm h6) de acero inoxidable resistente, husillo lapeado. Gracias al preciso guiado del casquillo sobre el husillo y su amortiguado se logra evitar la transmisión de golpes al mecanismo del reloj comparador. Con fuelle de goma en el husillo del micrómetro y junta tórica en la escala y en la pared trasera para proteger contra líquidos y suciedad. Suministro en estuche.
Características: a prueba de golpes, husillo y vástago (Ø 8 mm h6) de acero inoxidable resistente, husillo lapeado. Gracias al preciso guiado del casquillo sobre el husillo y su amortiguado se logra evitar la transmisión de golpes al mecanismo del reloj comparador. Con fuelle de goma en el husillo del micrómetro y junta tórica en la escala y en la pared trasera para proteger contra líquidos y suciedad. Suministro en estuche.
Dial gauge water proof d=61mm range:10mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,28 € Sin IVA
/ unidad
164,90 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días