Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • comparadores y medición de grosor (31)
  • micrómetros (27)
  • instrumentos de medida interior (21)
  • pies de rey (15)
  • instrumentos de medición de profundidad (1)
  • 1Marca
  • mahr
    (95)
  • 54 Producto(s) de 95 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo
    • mahr:4134002
    • rubix:799298842000
    • ean:4059192003661
    brand logo
    • Rango de medición, mínimo:50 mm
    • Rango de medición, máximo:75 mm
    151,80 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • mahr:4157011
    • rubix:799298646000
    • ean:4059192058395
    brand logo
    • Rango de medición, mínimo:0 mm
    • Rango de medición, máximo:25 mm
    285,78 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • mahr:4157010
    • rubix:799298645000
    • ean:4059192058388
    brand logo
    • Rango de medición, mínimo:0 mm
    • Rango de medición, máximo:25 mm
    229,43 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • mahr:4100400
    • rubix:799298577000
    • ean:4059192001506
    brand logo
    • Rango de medición, mínimo:0 mm
    • Rango de medición, máximo:150 mm
    • Pantalla:pantalla analógica
    43,36 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • mahr:4103016
    • rubix:799298776000
    • ean:4059192002145
    brand logo
    • Rango de medición, mínimo:0 mm
    • Rango de medición, máximo:150 mm
    • Pantalla:pantalla de dígitos de alto contraste; altura del dígito 8,5 mm
    197,23 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • mahr:4157004
    • rubix:799295884000
    • ean:4059192058470
    brand logo
    • Rango de medición, mínimo:100 mm
    • Rango de medición, máximo:125 mm
    821,68 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • mahr:4157101
    • rubix:799295941000
    • ean:4059192058760
    brand logo
    • Rango de medición, mínimo:25 mm
    • Rango de medición, máximo:50 mm
    477,25 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • mahr:4157115
    • rubix:799295879000
    • ean:4059192058838
    brand logo
    • Rango de medición, mínimo:0 mm
    • Rango de medición, máximo:100 mm
    2134,40 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • mahr:4307250
    • rubix:799295925000
    • ean:4059192013608
    brand logo
    • Rango de medición, mínimo:0 mm
    • Rango de medición, máximo:40 mm
    • Resolución:0.01 mm
    223,68 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • mahr:4157012
    • rubix:799295894000
    • ean:4059192058401
    brand logo
    • Rango de medición, mínimo:25 mm
    • Rango de medición, máximo:50 mm
    395,60 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • mahr:4157103
    • rubix:799295878000
    • ean:4059192058784
    brand logo
    • Rango de medición, mínimo:75 mm
    • Rango de medición, máximo:100 mm
    660,10 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • mahr:4157015
    • rubix:799295888000
    • ean:4059192058517
    brand logo
    • Rango de medición, mínimo:0 mm
    • Rango de medición, máximo:100 mm
    1967,65 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • mahr:4103402
    • rubix:799298817000
    • ean:4059192002480
    brand logo
    • Rango de medición, mínimo:0 mm
    • Rango de medición, máximo:150 mm
    • Pantalla:pantalla de dígitos de alto contraste
    320,28 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • mahr:4311000
    • rubix:799298836000
    • ean:4059192013820
    brand logo
    • Rango de medición, mínimo:0 mm
    • Rango de medición, máximo:100 mm
    • Resolución:0.01 mm
    92,12 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • mahr:4134050
    • rubix:799298778000
    • ean:4059192003722
    brand logo
    • Rango de medición, mínimo:0 mm
    • Rango de medición, máximo:100 mm
    453,10 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • mahr:4107005
    • rubix:799298783000
    • ean:4059192002589
    brand logo
    • Rango de medición, mínimo:0 mm
    • Rango de medición, máximo:150 mm
    153,53 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • mahr:4102020
    • rubix:799298821000
    • ean:4059192001698
    brand logo
    • Tipo:rango de medida: 0 - 150 mm
    44,85 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • mahr:4103066
    • rubix:799298785000
    • ean:4059192002220
    brand logo
    • Rango de medición, mínimo:0 mm
    • Rango de medición, máximo:150 mm
    • Pantalla:pantalla digital de alto contraste
    307,63 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • mahr:4190350
    • rubix:799298780000
    • ean:4059192010799
    brand logo
    • Rango de medición, mínimo:6 mm
    • Rango de medición, máximo:12 mm
    • Tipo:juego micrometalros de internaeriores de 3 puntos 6,0-12,0 mm
    1519,15 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • mahr:4103400
    • rubix:799298643000
    • ean:4059192002466
    brand logo
    • Rango de medición, mínimo:0 mm
    • Rango de medición, máximo:150 mm
    320,28 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • mahr:4168022
    • rubix:799298809000
    • ean:4059192005887
    brand logo
    • Rango de medición, mínimo:100 mm
    • Rango de medición, máximo:500 mm
    • Tipo:juego micrometalro int.es 100-500 mm
    1018,90 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • mahr:4190014
    • rubix:799298803000
    • ean:4059192010409
    brand logo
    • Rango de medición, mínimo:100 mm
    • Rango de medición, máximo:125 mm
    • Profundidad de medición con extensión:282 mm
    1155,75 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • mahr:4103304
    • rubix:799295934000
    • ean:4059192058289
    brand logo
    • Rango de medición, mínimo:0 mm
    • Rango de medición, máximo:200 mm
    331,20 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • mahr:4337625
    • rubix:799299330000
    • ean:4059192014544
    brand logo
    • Resolución:0.001 mm
    • Diámetro de alojamiento:58 mm
    674,48 € Sin IVA
    / unidad
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    24 productos de 54