Referencias
SMC:ITV1030-01F2N
Rubix:798759418000
fabricante:ITV1030-01F2N

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
Documentos
Detalles de producto : ITV1030-01F2N
Compacto y ligero
Carcasa: IP65
Pantalla LED integrada
Consumo eléctrico: 4 W o menos
Modelos de comunicación: IO-Link, analógico (corriente y tensión), señales digitales, entrada preajustada, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Carcasa: IP65
Pantalla LED integrada
Consumo eléctrico: 4 W o menos
Modelos de comunicación: IO-Link, analógico (corriente y tensión), señales digitales, entrada preajustada, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Rango de presión: 0.005 a 0.9 MPa
•Caudal máximo: 4000 l/min (ANR)
•Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Protocolos de bus de campo aplicables: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Modelo: 10 (200 L/min [ANR])
Rango de presión: 3 (0.005~0.5 MPa)
Tensión de alimentación: 0 (24VDC)
Señal de entrada: 0 (Tipo de corriente 4~20mADC
Requiere módulo de entrada PLC tipo sourcing):
Salida de monitorización: 1 (Salida analógica 1~5VDC)
Rosca: F (G[PF])
Tamaño de puerto: 2 (1/4 [2000,3000])
Accesorio: Ninguno
Conector de cable: N (sin conector de cable)
Unidad de visualización de presión: MPa
Opciones: Ninguna
•Caudal máximo: 4000 l/min (ANR)
•Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Protocolos de bus de campo aplicables: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Modelo: 10 (200 L/min [ANR])
Rango de presión: 3 (0.005~0.5 MPa)
Tensión de alimentación: 0 (24VDC)
Señal de entrada: 0 (Tipo de corriente 4~20mADC
Requiere módulo de entrada PLC tipo sourcing):
Salida de monitorización: 1 (Salida analógica 1~5VDC)
Rosca: F (G[PF])
Tamaño de puerto: 2 (1/4 [2000,3000])
Accesorio: Ninguno
Conector de cable: N (sin conector de cable)
Unidad de visualización de presión: MPa
Opciones: Ninguna
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
| Flujo | 9000 l/h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,14 € Sin IVA
/ unidad
457,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días