AR30K-F03H-D

AR20-D a AR60-D, regulador y regulador con función antirretorno

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AR30K-F03H-D
Rubix:799244066000
fabricante:AR30K-F03H-D
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AR30K-F03H-D


Regulador de estilo modularHasta 0,85 MPa de presión de ajusteCaudal máximo de hasta 20000 l/min (ANR, 0,7 MPa).

Cualidades

Cumple con ISO 8573-1:2010Hasta 0,85 MPa de presión de ajusteCaudal máximo de hasta 20000 l/min (ANR, 0,7 MPa).

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Materialpoliacetal
Flujo90000 l/h
Tamaño del puerto3/8
Tipo de ajustehacia abajo
28,28 € Sin IVA
/ unidad
34,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días