Referencias
Festo:VFFG-T-M5-6
Rubix:799266260000
fabricante:8025710
EAN:4052568063023

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | -0.9 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : VFFG-T-M5-6
Control de flujo VFFG-T-M5-6 Función de válvula=Función de estrangulamiento, Tipo de montaje=con rosca, Caudal nominal estándar en la dirección de control de flujo=14,6 l/min, Presión de trabajo=-0,9 - 10 bar, Temperatura ambiente=-5 - 60 °C
Control de flujo Vffg-T-M5-6 8025710
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,39 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | -0.9 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,18 € Sin IVA
/ unidad
2,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días