Referencias
Festo:LRS-1/2-D-7-O-MAXI
Rubix:798200674000
fabricante:194661
EAN:4052568153977

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LRS-1/2-D-7-O-MAXI
Regulador de presión LRS-1/2-D-7-O-MAXI con cabezal regulador bloqueable, presión de trabajo hasta 7 bar. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador de pistón pilotado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1325 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,10 € Sin IVA
/ unidad
452,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días