Referencias
Festo:SFAB-200U-WQ10-2SV-M12
Rubix:799204458000
fabricante:565400
EAN:4052568007775

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : SFAB-200U-WQ10-2SV-M12
Sensor de caudal SFAB-200U-WQ10-2SV-M12 con pantalla giratoria y acoplamientos de tornillo QS integrados. Aprobación=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marcado CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva CEM de la UE, Material - observación=conforme a RoHS, Tamaño de medida=(* Caudal, * consumo), Dirección del flujo=(* unidireccional, * P1 -> P2)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 350 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
454,03 € Sin IVA
/ unidad
549,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días