VPPX-12L-L-1-G12-0L10H-S1

Regulador de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VPPX-12L-L-1-G12-0L10H-S1
Rubix:799089010000
fabricante:2448444
EAN:4052568265038
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.10 bar

Documentos

Detalles de producto : VPPX-12L-L-1-G12-0L10H-S1


regulador de presión proporcional VPPX-12L-L-1-G12-0L10H-S1 Diámetro nominal, presurización=12 mm, Diámetro nominal, escape=12 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera
Regulador de presión proporcional VPPX-12L-L-1-G12-0L10H-S1 2448444

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.10 bar
1185,44 Sin IVA
/ unidad
1434,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días