Referencias
SMC:ITV1010-ILF1N
Rubix:799244048000
fabricante:ITV1010-ILF1N

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2 bar |
Documentos
Detalles de producto : ITV1010-ILF1N
Regule su presión hasta 1.0 MPa con diferentes modelos de comunicación disponibles
- Carcasa: IP65
- Pantalla LED integrada
- Consumo de energía: 4 W o menos
- Modelos de comunicación: IO-Link, analógico (corriente y tensión), señales digitales, entrada preestablecida, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
- Caudal máximo: hasta 4000 l/min.
Cualidades
Rango de presión: 0.005 a 0.9 MPa
Caudal máximo: 4000 l/min (ANR)
Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Protocolos de bus de campo aplicables: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2 bar |
| Material | aluminum alloy |
| Flujo | 12000 l/h |
| Tipo de ajuste | stepless proportional electro-pneumatic control (air pressure proportional to an electrical signal) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
494,62 € Sin IVA
/ unidad
598,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días