Referencias
Festo:MS9-LR-G-D6-DI-AG-BAR-AS
Rubix:798204031000
fabricante:564137
EAN:4052568211608

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.3 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Documentos
Detalles de producto : MS9-LR-G-D6-DI-AG-BAR-AS
Manorreductor MS9-LR-G-D6-DI-AG-BAR-AS Presión de salida máxima 7 bar, con manómetro, botón de ajuste bloqueable, sentido de paso de izquierda a derecha. Tamaño=9, Serie=MS, Seguridad de accionamiento=(* Botón con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=indiferente, Diseño=Regulador de diafragma de accionamiento directo
pressure regulator
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2265 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.3 bar |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,68 € Sin IVA
/ unidad
239,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días