AS2201FG-02-06S

Regulador de velocidad serie AS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2201FG-02-06S
Rubix:753200066043
fabricante:AS2201FG-02-06S
AS*1FG, Speed Controller, One-touch Fitting, Elbow/Universal, Stainless Steel

Resumen técnico

Tipo de racorgas 1/4' macho
Tipoas-fg

Documentos

Detalles de producto : AS2201FG-02-06S


Adecuado para aplicaciones en las que se requieren especificaciones sin cobre, la serie «-FG» también puede utilizarse en áreas donde el lavado podría degradar los reguladores de caudal estándar, como en alimentación y embalaje. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control al aumentar el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están fabricados en resina blanca de alto impacto para ofrecer una apariencia limpia. Esta serie también incorpora el racor one-touch de SMC, disponible para tamaños de tubo desde 4 mm hasta 12 mm de DE.
AS*1FG, Regulador de caudal, Conexión instantánea, Codo/ Universal, Acero inoxidable

Información técnica


Atributos
Tipo de racorgas 1/4' macho
Tipoas-fg
20,36 € Sin IVA
/ unidad
24,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días