Referencias
SMC:AS3301F-03-10
Rubix:799253980000
fabricante:AS3301F-03-10

Resumen técnico
| Tipo de racor | r |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad tipo universal |
Documentos
Detalles de producto : AS3301F-03-10
El uso de los reguladores de caudal SMC con racores one-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten que el cuerpo gire para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en inch (NPT) como en métrico R(PT), y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y 1/8 hasta 1/2 OD (inch), y con opción de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y funciones meter-in y meter-out, estos reguladores de caudal están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.
Cualidades
Tamaño de puerto: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Diámetro exterior aplicable de tubería O.D.: Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | r |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad tipo universal |
| Material | pbt (cuerpo a, cuerpo del codo, maneta); latón niquelado sin electricidad (cuerpo b, aguja, guía de aguja);latón (anillo de asiento); acero cromatado con zinc (contratuerca); pom, acero inoxidable (casete); hnbr (junta en u); nbr (junta tórica, junta); pom (espaciador); nbr/acero inoxidable (junta) |
| Serie | as |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,75 € Sin IVA
/ unidad
19,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días