EASR100-F01 00096026

Válvula de control múltiple EASR100-F01

Ver información técnica

Referencias

SMC:EASR100-F01
Rubix:752104922043
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorgas macho de 1/4'
Tipoválvula

Detalles de producto : EASR100-F01 00096026


El diseño ligero, compacto y preciso de estos reguladores de caudal los convierte en la opción adecuada para aplicaciones exigentes. Estos reguladores de caudal están disponibles con construcción axial o angular para ofrecerle la más amplia gama de opciones posible. Las contratuercas son de serie, al igual que un montaje simplificado. Los tamaños de rosca van de M3 a 2, y las roscas están disponibles tanto en pulgadas (NPT) como en mm R/Rc(PT).
Válvula limitadora de caudal de ahorro de energía Serie asr

Información técnica


Atributos
Tipo de racorgas macho de 1/4'
Tipoválvula
33,86 € Sin IVA
/ unidad
40,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días