VFOE-LE-T-G18-Q8

Válvula de estrangulación y antirretorno

Ver información técnica

Referencias

Festo:VFOE-LE-T-G18-Q8
Rubix:799042500000
fabricante:8068727
EAN:4052568301118
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorqs-8 (conexión 1) y g1/8 (conexión 2)
Tipolimitador de caudal unidireccional para aire de escape
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VFOE-LE-T-G18-Q8


Válvula de control manual neumática con rango de presión de funcionamiento de 0,2 a 10 bar. Caudal nominal estándar de 165 l/min.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorqs-8 (conexión 1) y g1/8 (conexión 2)
Tipolimitador de caudal unidireccional para aire de escape
Materialpbt (carcasa)
Flujo10200 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serievfoe-le
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-10 °C
11,23 € Sin IVA
/ unidad
13,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días