Referencias
SMC:AS2301FS-02-06A
Rubix:799242751000
fabricante:AS2301FS-02-06A
Documentos
Detalles de producto : AS2301FS-02-06A
El uso de reguladores de caudal SMC con racores one-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgada (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo desde Ø 3.2 mm hasta Ø 12 mm (métrico) y 1/8 a 1/2 OD (pulgada), y con opción de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y versiones meter-in y meter-out, estos reguladores de caudal están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.
Cualidades
Rosca: GPort Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2" Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo | as2301fs-02-06a |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,95 € Sin IVA
/ unidad
24,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días