Referencias
SMC:AS3201F-03-10
Rubix:799255800000
fabricante:AS3201F-03-10

Documentos
Detalles de producto : AS3201F-03-10
El uso de controles de caudal SMC con racores integrados de un solo toque minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño más compacto de la máquina. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2 en pulgadas (NPT) y métricas R(PT) y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métricas) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas) y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y entrada y salida de contador, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
•Tamaño de puerto: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.
Tamaño: 32 (base 3/8 - codo)
Método de control: 0 (regulación a la salida)
Tamaño de puerto y tamaño de tubo: 03-10 (tamaño de puerto R3/8 - tamaño de tubo ø10)
Opción: Ninguna
Orificio fijo: Ninguno
Fabricado bajo pedido: Ninguno
Contratuerca: estándar (hexagonal)
•Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.
Tamaño: 32 (base 3/8 - codo)
Método de control: 0 (regulación a la salida)
Tamaño de puerto y tamaño de tubo: 03-10 (tamaño de puerto R3/8 - tamaño de tubo ø10)
Opción: Ninguna
Orificio fijo: Ninguno
Fabricado bajo pedido: Ninguno
Contratuerca: estándar (hexagonal)
Cualidades
Insertar, ajustar y bloquear - Pomo tipo push-lock & Ajuste integrado de un solo toque
Mejore la calidad de su proceso & Acelere el ajuste - Alta reproducibilidad del ajuste
Móntelo como desee - Numerosas configuraciones y tamaños disponibles
Mejore la calidad de su proceso & Acelere el ajuste - Alta reproducibilidad del ajuste
Móntelo como desee - Numerosas configuraciones y tamaños disponibles
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | acoplamiento rápido (one-touch) |
|---|---|
| Tipo | codo |
| Material | pbt ; latón (piezas de latón niquelado) |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,75 € Sin IVA
/ unidad
19,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días