ARM10-06G-1

Regulador de colector pequeño ARM10

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ARM10-06G-1
Rubix:799253984000
fabricante:ARM10-06G-1
EAN:3618035556545
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : ARM10-06G-1


Las bases para los reguladores de la serie ARM están disponibles de serie en los tamaños 1000 y 2000, y el modelo modular está disponible en los tamaños 2500 y 3000. Los modelos estándar están disponibles con 4 métodos de conexión diferentes y pueden equiparse con una función de reflujo. Los modelos modulares pueden montarse libremente en una estación base y son fáciles de ajustar gracias al nuevo joystick.
ARM10, Bloque de reguladores, pequeño, unitario

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x76x36 mm
Peso neto77 g
Tiporegulador
31,96 € Sin IVA
/ unidad
38,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días